Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XUX1ARCNT16 Opto.Reflex. Lichtschranke Sn14m 24-240VUC Klemml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUX-Optoe. Sen., Reflexions-Lichts.r., Sn 14m, 24-240V AC/DC, Klemmleisten
XUX-Optoe. Sen., Reflexions-Lichts.r., Sn 14m, 24-240V AC/DC, Klemmleisten
XUX-Optoe. Sen., Reflexions-Lichts.r., Sn 14m, 24-240V AC/DC, Klemmleisten
Artikel-Nr.:
     986-0038301
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XUX1ARCNT16
EAN/GTIN:
     3389110168419
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
OsiSense XU Reflexions-Lichtschranken. XUX-Optoe. Sensor, Reflexions-Lichtschranke, Klemme. Abmessung 92 x 30,5 x 71, Ausgangsfunktion S/Ö, Nennspannung 24-240 DC/AC, Schaltabstand_m 20. Sender und Empfänger in einem Gerät, mit LED-Anzeige, ohne Reflektor. Temperatur (Betrieb) -25 °C bis +55 °C (XUM -30 °C bis +60 °C). Schutzart IP 65 und IP 67 (außer der Baureihe XUK in Schutzart IP 65). Gehäuse aus Kunststoff (außer XU9 18 mm Metall inkl. Reflektor).
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Schaltfrequenz:
20 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Vorausfallmeldung:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
1
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
77 mm
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Min. Reflektorabstand:
5000 mm
Reaktionszeit:
25 ms
Analogausgang 0 V ... 10 V:
false
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang -10 V ... +10 V:
false
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
false
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
false
Mit sonstigem Analogausgang:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
false
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Bemessungsschaltabstand:
14000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,98*
€ 83,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,65*
€ 83,76*
€ 5,95*
ab € 72,60*
€ 83,78*
€ 3,50*
ab € 73,11*
€ 84,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 81,46*
€ 93,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.