Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF KFD2-SH-EX1 Trennschaltverstärker, 46903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0037345
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     046903
EAN/GTIN:
     4050143058082
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
v_shortname: Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Gerät: SN/S1N-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Typ: Relais (Schließer), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 40 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
115 mm
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kanäle:
1
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Eingänge, potenzialfrei:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 465,26*
€ 502,68*
Frei Haus
ab € 471,80*
€ 511,40*
Frei Haus
ab € 478,57*
€ 516,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 491,75*
€ 532,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 558,55*
€ 600,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,08*
€ 714,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,48*
€ 711,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,68*
€ 702,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,30*
€ 688,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,55*
€ 664,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
119265
ab € 164,14*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
217220
ab € 541,06*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189783
ab € 82,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.