| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75252050 Herst.-Nr.: 046903 EAN/GTIN: 4050143058082 |
| |
|
| | |
| Trennschaltverstärker 1-Kanal,A:Relais KFD2-SH-Ex1 v_shortname: Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Gerät: SN/S1N-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Typ: Relais (Schließer), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 40 mm, Umgebungstemperatur: -20 . Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | aktiv | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 24 V | Anzahl der Eingänge nach NAMUR: | 1 | Anzahl der Eingänge, potentialfrei: | 1 | Schaltspannung: | 50 V | Schaltstrom: | 1 A | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 427,51* | € 471,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 433,66* | € 476,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,23* | € 508,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 476,84* | € 513,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 487,11* | € 525,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|