Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann MB1-PA66-NA(100) Befestigungs sockel 12,5x8mm natur 151-28119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur
Artikel-Nr.:
     986-0016560
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28119
EAN/GTIN:
     5022660116988
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kleine Bauform eignet sich ideal bei engen Platzverhältnissen. Installation mit nur einer Schraube oder einem Spreizniet. Sorgt auch bei hohen Vibrationen für einen sicheren Halt. Der Kabelbinder kann von zwei Seiten eingeschlauft werden. Diese Befestigungssockel können aufgrund ihrer flachen Form in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen verbaut werden, wie z. B. im Telekommunikationsbereich oder in Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Länge:
12,5 mm
Höhe:
3,5 mm
Breite:
8 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
natur
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2,6 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
2,9 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,106*
€ 0,152*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10696*
€ 0,15296*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1122*
€ 0,1602*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1131*
€ 0,1621*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1365*
€ 0,1945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28210
ab € 0,1456*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28219
ab € 0,14045*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2354*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28449
ab € 0,3818*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28469
ab € 0,2402*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.