Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann WS4-A-150-YE-150-YE(30) Etikett Warnzeichen 100mm gelb 597-64200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 100.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 100.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 100.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 100.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Artikel-Nr.:
     986-0014103
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-64200
EAN/GTIN:
     4031026180168
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie. Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen. Zur Gewährleistung hoher Sicherheit. Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung. Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS). Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar. Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 58,65*
€ 69,95*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 59,85*
€ 71,41*
1
€ 5,46*
ab € 55,64*
€ 71,68*
1 Tag
6
1
€ 6,40*
ab € 55,73*
€ 71,78*
Lager 986
11
1
€ 6,50*
ab € 70,74*
€ 89,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
597-64211
ab € 58,52*
Ähnlich
HellermannTyton
597-65211
ab € 27,43*
Ähnlich
HellermannTyton
597-62200
ab € 39,08*
Ähnlich
HellermannTyton
597-63200
ab € 44,53*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64217
ab € 58,39*
Ähnlich
HellermannTyton
597-61217
ab € 26,31*
Ähnlich
HellermannTyton
597-65217
ab € 27,30*
Ähnlich
HellermannTyton
597-62217
ab € 42,03*
Ähnlich
HellermannTyton
597-63217
ab € 47,41*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64214
ab € 58,40*
Ähnlich
HellermannTyton
597-61214
ab € 26,371*
Ähnlich
HellermannTyton
597-62214
ab € 42,13*
Ähnlich
HellermannTyton
597-63214
ab € 54,69*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64216
ab € 58,50*
Ähnlich
HellermannTyton
597-61216
ab € 26,231*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.