Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO ERIFLEX MBJ16-300-6 563320 Masseband 16qmm L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0010502
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     563320
EAN/GTIN:
     3479775633206
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
nvent eriflex erdungsband
Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ16-300-6, 120 A Strombelastbarkeit, 31,57 kcmil (16 mm²), 11,811? (300 mm), 0,256? (6,5 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Mit Anschlussleisten:
true
Isoliert:
false
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1,5 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
true
Anschlussfahne gebohrt:
true
Mit Kabelschuhen:
true
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,896*
€ 7,646*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,93*
€ 7,69*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,83*
€ 8,39*
2 Tage
170
1
€ 5,80*
ab € 6,38*
€ 9,15*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.