Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erico Masseband, MBJ 16-300-6, 5 63320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-204755
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     563320
EAN/GTIN:
     3479775633206
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 300mm

Erico Masseband, MBJ 16-300-6, 5 63320 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca.

15mm, Leitungs-Höhe ca.

1,5mm, Länge 300mm, Mit Anschlussleisten, Anschlussfahne gebohrt, Bei diesem Masseband wird die Kontaktfläche durch Verzinnen der Bandenden bereits vor Lochung und Zuschnitt des Bandes hergestellt.

Material: Verzinnter Kupferdraht (E-Cu).

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
Ja
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.5 mm
Länge:
300 mm
Isoliert:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Ja
Anschlussfahne gebohrt:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, nvent eriflex erdungsband, EMV-Erdungsband, Erdungslitze, Leitband, Stromband, Verdrahtungsband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,83*
€ 7,54*
10
€ 5,46*
ab € 5,896*
€ 7,626*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,93*
€ 7,68*
Lager 5382
15
1
€ 5,80*
ab € 6,38*
€ 9,12*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.