Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papasansessel / Drehsessel WEAVORA Outdoor grau hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papasansessel / Drehsessel WEAVORA Outdoor grau hjh LIVING
Papasansessel / Drehsessel WEAVORA Outdoor grau hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-992002
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     Y522 cushio grey
EAN/GTIN:
     4064323107132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

WEAVORA - Ideal für drinnen & draußen

Entspannen Sie stilvoll mit unserem Papasansessel WEAVORA, der sich perfekt für Ihre Leseecke, Lounge oder den Außenbereich eignet. Das runde Sitzkissen bietet nicht nur einen hohen Sitzkomfort, sondern lädt auch zum Verweilen ein. Das solide Gestell aus Eisen und PE-Rattan sorgt für Stabilität und Langlebigkeit, während die Füllung des Kissens aus Polypropylen eine angenehme Formbeständigkeit garantiert. Zudem ist der Sessel UV-beständig, sodass er auch bei direkter Sonneneinstrahlung seine Farben und Qualität behält. Die 360°-Drehbarkeit ermöglicht es Ihnen, jederzeit die perfekte Sicht zu genießen, während die Kunststoffgleiter leicht höhenverstellbar sind, sodass Sie den Sessel optimal an verschiedene Untergründe anpassen können. Genießen Sie entspannte Stunden in unserem eleganten Papasansessel WEAVORA – ob drinnen oder draußen!
  • Drehsessel mit rundem Kissen für flexiblen Komfort
  • Vielseitig einsetzbar - Ideal für Leseecken, Lounges sowie den Outdoorbereich
  • Robustes Gestell aus stabilem Eisen und PE-Rattan für Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit
  • Kissenfüllung aus Polypropylen - Sorgt für hohen Sitzkomfort und Formbeständigkeit
  • Pflegeleicht Stoffbezug (nicht waschbar)
  • Flexible 360°-Drehung
  • Leicht höhenverstellbar Kunststoffgleiter für optimale Anpassung an verschiedene Untergründe
  • Abmessungen außen gesamt (B x T x H): 78 x 73 x 92 cm
  • Abmessungen Sitzschale (B x T x H): 78 x 73 x 58 cm
  • Abmessungen Polster (B x T x H): 90 x 6 x 100 cm

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Sitzhöhe ab:
51 cm
Sitzbreite:
61 cm
Sitztiefe:
54 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
210 cm
Höhe:
92.0 cm
Breite:
78.0 cm
Tiefe:
73.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
92.0 x 78.0 x 73.0 cm
Produktgewicht:
13.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, Rattansessel, bürodrehstuhl 150 kg, arbeitssessel, Gartenstuhl, Stuhl, Gartensessel, Sessel, wetterfest, Terrassenstuhl, Balkonstuhl, Balkon, Terrasse, Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 137,57*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 100,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 137,57*
€ 163,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 136,07*
€ 161,92
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 131,98*
€ 157,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 122,24*
€ 145,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 116,25*
€ 138,34
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 100,68*
€ 119,81
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
830113
€ 65,94*
Ähnlich
HJH Office
803102
€ 76,48*
Ähnlich
HJH Office
830124
€ 71,57*
Ähnlich
hjh LIVING
Y522 cushio white
€ 138,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.