Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch / Computertisch BASIX I 90 x 48 cm mit 2 Schubladen weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schreibtisch / Computertisch BASIX I 90 x 48 cm mit 2 Schubladen weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch BASIX I 90 x 48 cm mit 2 Schubladen weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch BASIX I 90 x 48 cm mit 2 Schubladen weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch BASIX I 90 x 48 cm mit 2 Schubladen weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch BASIX I 90 x 48 cm mit 2 Schubladen weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch BASIX I 90 x 48 cm mit 2 Schubladen weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch BASIX I 90 x 48 cm mit 2 Schubladen weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch BASIX I 90 x 48 cm mit 2 Schubladen weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch BASIX I 90 x 48 cm mit 2 Schubladen weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-821004
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     821004
EAN/GTIN:
     4064323013518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

BASIX I - Der smarte Schreibtisch für moderne Raumkonzepte!

Der moderne Schreibtisch BASIX I ist ideal für alle Fans von schlichter Eleganz, kombiniert mit hoher Funktionalität. Das Beste: Der smarte Arbeitsplatz benötigt kaum Fläche und bietet dennoch reichlich Stauraum! Schreibutensilien, wichtige Unterlagen und Papiere lassen sich ganz einfach in den praktischen Schubladen verstauen. Solides Material, eine hochwertige Verarbeitung und eine zusätzliche Verstrebung garantieren absolute Stabilität.
  • Solider Schreibtisch mit besonders platzsparenden Maßen und dennoch reichlich Stauraum dank integrierten Schubladen
  • Dicke und großzügige Arbeitsfläche: 1,6 cm starke Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, leicht abwischbar
  • Belastbarkeit: Tischplatte 15 kg / je Schublade 4 kg
  • Formschöne Griffe aus Metall, silber
  • Die Querstrebe sorgt für zusätzliche Stabilität
  • Ausführliche, detaillierte und bebilderte Aufbauanleitung
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
25 kg
Höhe:
75.5 cm
Breite:
90.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
75.5 x 90.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
21.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch weiß, bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,10*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 72,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 92,88*
€ 110,53
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 91,63*
€ 109,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 87,71*
€ 104,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 84,63*
€ 100,71
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 72,10*
€ 85,80
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,53*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,71*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.