Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff schwarz / grau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff schwarz / grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff schwarz / grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff schwarz / grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff schwarz / grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff schwarz / grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff schwarz / grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff schwarz / grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff schwarz / grau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY GTI-2 Stoff schwarz / grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-634120
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     634120
EAN/GTIN:
     4260182533680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl

Kinder-Bürostuhl KIDDY GTI-2 - Cooles Design, Lernspaß garantiert

Der KIDDY GTI-2 ist ein ganz neuartiger Kinder Bürostuhl im Schalensitz Design. Die schicke, chromfarbene Einfassung der Polsterelemente sorgt für guten Schutz der abriebgefährdeten Kanten.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne und Sitzmulde mit chromfarbenem Kantenschutz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Empfohlene Altersgruppe: 8 - 11 Jahre

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau/Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
40 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
46 cm
Belastbar bis:
60 kg
Körpergröße:
120 cm
Körpergröße bis:
165 cm
Höhe:
101 cm
Breite:
45 cm
Tiefe:
42 cm
Abmessungen (H x B x T):
101 x 45 x 42 cm
Produktgewicht:
6.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 72,90*
€ 5,95*
ab € 63,45*
€ 83,94*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,89*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,34*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.