Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB3.0 Y-Kabel 2x A -> A St/Bu 0.30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB3.0 Y-Kabel 2x A -> A St/Bu 0.30m
DELOCK USB3.0 Y-Kabel 2x A -> A St/Bu 0.30m
Artikel-Nr.:
     832-117148
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83176
EAN/GTIN:
     4043619831760
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Dieses USB 3.0 Y-Kabel von Delock ermöglicht Ihnen mit Hilfe eines optionalen USB Anschlusskabels die Verbindung eines USB 3.0 Geräts, wie z. B. eines 2.5″ HDD Gehäuses, Hubs oder Card Readers, mit Ihrem Notebook oder Ihrem PC. Der rote USB Anschluss dient zur zusätzlichen Stromversorgung, so dass auch zum Betrieb von Geräten mit hohem Stromverbrauch kein Netzteil benötigt wird.
Weitere Informationen:
weight:
0.055 kg
height:
0.025 m
width:
0.111 m
depth:
0.151 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,62*
€ 6,26*
5 Tage
131
€ 9,90*
ab € 4,63*
€ 6,53*
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 6,73*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 6,73*
€ 6,70*
ab € 4,81*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83121
ab € 2,28*
Zubehör
Delock
82273
ab € 2,01*
Zubehör
Delock
82909
ab € 4,93*
Zubehör
Delock
83104
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.