| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP393424 Herst.-Nr.: TL-54/9-DG-A EAN/GTIN: 7612207399073 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG-A selbstkl DSD 9mm angeschlitzt 2 m 54mm TL-54/9-DG-A grau, DIN 4102-B1, schwerentflammbar, mit doppeltem Selbstklebeverschluss, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 2 und 7, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasser-, Regenfallleitungen und Abwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, max. Mediumtemperatur 102 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter, * gemäß EnEV im Fußbodenaufbau, DSD = Dämmschichtdicke, AWB = Anwendungsbereich, (1) DIN 4102-B2, normalentflammbar Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 54mm · Wärmeleitkoeffizient: 0.040W/(m.K) Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 196,25054* | € 223,80054* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 210,221* | € 238,87068* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 211,30502* | € 241,28464* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,75014* | € 278,2202* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,88056* | € 279,51012* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 58 Meter (ab € 3,6245* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|