Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 13mm 42mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000530270
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     TL-42/13-S
EAN/GTIN:
     7612207189292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
Euroklasse E · normal entflammbar · mit Folienschutzmantel · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau bzw. blau · Tubolit entspricht der DIN 1988 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · warme · bzw. kalte TrinkwasserroWeitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr: 1 1/4· Cu-Rohr: 42· DSD: 13· Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1: E· Innendurchmesser: 42,000mm· Stärke: 13,000mm· Wärmeleitkoeffizient: 0.040W/(m.K)· Werkstoff: Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100.000
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, 020520401206, Schutzschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
28
€ 52,95*
ab € 3,30*
€ 4,4366*
15 Tage
unbekannt
28
€ 55,90*
ab € 3,52966*
€ 4,55966*
1
€ 5,95*
ab € 4,8718*
€ 7,1818*
Lager 1498
unbekannt
28
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,51*
18 Tage
unbekannt
28
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,815* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Packungen
Mindestbestellmenge: 28 Packungen ( entspricht € 266,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-15/13-S
ab € 155,98164*
Ähnlich
Armacell
TL-18/13-S
ab € 0,96*
Ähnlich
Armacell
TL-22/13-S
ab € 46,64*
Ähnlich
Armacell
TL-28/13-S
ab € 1,10*
Ähnlich
Armacell
TL-35/13-S
ab € 96,77016*
Ähnlich
Armacell
TL-28/20-S
ab € 134,0502*
Ähnlich
Armacell
TL-48/9-DG-A
ab € 203,9303*
Ähnlich
Armacell
TL-54/9-DG-A
ab € 195,18044*
Ähnlich
Armacell
TL-60/9-DG-A
ab € 170,42016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.