| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018887725 Herst.-Nr.: TL-54/9-DG-A EAN/GTIN: 7612207399073 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG-A selbstkl DSD 9mm angeschlitzt 2 m 54mm grau · DIN 4102-B1 · schwerentflammbar · mit doppeltem Selbstklebeverschluss · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau bzw. blau · Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 2 und 7 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heiz Weitere Informationen: | | eClassID: | 20520402908 | HerstellerNr: | TL-54/9-DG-A | Werksnummer: | 7000530619 | Länge netto mm: | 2088,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 7,134000 | Gewicht brutto Kg: | 7,134000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 28 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 195,18044* | € 237,06456* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 210,27088* | € 244,74086* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 211,34504* | € 247,2946* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 58 Meter (ab € 3,36518* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|