| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP363383 Herst.-Nr.: 501190001 EAN/GTIN: 4025410746719 |
| |
|
| | |
| Geberit Unterschrank VariForm 1350x550x510mm Lack matt lava 501190001 wandhängend, mit Ablagefläche, 3 Schubladen inkl. Selbsteinzug, ohne Siphonausschnitt, Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen, Flaschensiphon mit Tauchrohr, Raumsparmodell, ø 32 mm, Befestigungsmaterial, feuchtigkeitsbeständig, hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Abdeckplatte aus Kompaktlaminat, vormontiert, passend zu allen VariForm Aufsatzwaschtischen, Waschtisch links oder rechts montierbar Abdeckplatte bei Ausführung weiß hochglanz = weiß matt Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 999,72* | € 1.136,16* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.145,02* | € 1.299,13* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.231,44* | € 1.382,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.625,30* | € 3.147,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|