| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1728622 Herst.-Nr.: 501190001 EAN/GTIN: 4025410746719 |
| |
|
| | |
| Geberit Unterschrank VariForm 1350x550x510mm lava matt Weitere Informationen: | | Breite: | 1350 mm | Höhe: | 550 mm | Farbe Front: | anthrazit | Tiefe: | 510 mm | Farbe Korpus: | anthrazit | Material Front: | Spanplatte | Öffnungsart: | 3 Schubladen | Bauart: | Unterschrank | Material Korpus: | Spanplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 996,17* | € 1.132,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.151,48* | € 1.294,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.229,49* | € 1.378,23* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.603,88* | € 3.140,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|