| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976243289 Herst.-Nr.: 6000642861 EAN/GTIN: 4025410746641 |
| |
|
| | |
| Geberit Unterschrank VariForm 1200x550x510mm weiß hochglanz wandhängend · mit Ablagefläche · 3 Schubladen inkl. Selbsteinzug · ohne Siphonausschnitt · Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen · Flaschensiphon mit Tauchrohr · Raumsparmodell · ø 32 mm · Befestigungsmaterial · feuchtigkeitsbeständig · hochverdichtete Drei Weitere Informationen: | | eClassID: | 13460150802 | HerstellerNr: | 6000642861 | Werksnummer: | 6000642861 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 1245,00 | Höhe netto mm: | 580,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Geberit Unterschrank VariForm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 924,47* | € 1.017,02* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.066,46* | € 1.164,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.136,88* | € 1.238,19* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.427,97* | € 2.847,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|