|  |
 |
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE245967996 Herst.-Nr.: 112985 EAN/GTIN: 4021103070154 |
| | |
|
|  |  |
 | Masterkey Kompakt Duo, patentiert, durch einen 2-fach-Drehmechanismus können 4 verschiedene Schließköpfe in Position gebracht werden. Drei Köpfe haben eine neu entwickelte Dopperfunktion. Durch das eingesetzte Gelenk kann der Universalschlüssel sowohl als T-Griff mit hohem Drehmoment oder in der kompakten, zusammengesteckten Variante eingesetzt werden. Die Schwenkeinsätze aus Zinkdruckguss. Die Schwenkarme und Verbinder sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Gewicht: 92g. Maße: 63x35x27 mm. Vierkant: 5, 6, 7, 8 mm, Dreikant: 7, 8, 9 mm, Doppelbart: 3 - 5 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 15,70* | € 21,68* |  |  |  | Lager 96KMA | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 16,75* | € 23,01* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 17,14* | € 23,51* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 19,28* | € 26,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 19,54* | € 26,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 96KMA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 96KMA |  | Versand: Lager 96KMA |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|