| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96242673 Herst.-Nr.: 112985 EAN/GTIN: 4021103070154 |
| |
|
| | |
| Multitool MasterKey 8 Funktionen 112985 Masterkey Kompakt Duo, patentiert, durch einen 2-fach-Drehmechanismus können 4 verschiedene Schließköpfe in Position gebracht werden. Drei Köpfe haben eine neu entwickelte Dopperfunktion. Durch das eingesetzte Gelenk kann der Universalschlüssel sowohl als T-Griff mit hohem Drehmoment oder in der kompakten, zusammengesteckten Variante eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | universal | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,39* | € 21,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,62* | € 23,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,78* | € 25,82* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,97* | € 25,98* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,82* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|