Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW 050 Hohlwand-Gerätedose Grün Ø=68 mm T= 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - HW 050 Hohlwand-Gerätedose Grün Ø=68 mm T= 50mm
Artikeldetailsicht - HW 050 Hohlwand-Gerätedose Grün Ø=68 mm T= 50mm
Artikel-Nr.:
     9653-SP-92005001
Hersteller:
     Pipelife
Herst.-Nr.:
     SP-92005001
EAN/GTIN:
     4013902170517
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
HW 050 Hohlwand-Gerätedose Grün Ø=68 mm T= 50mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Bestückung:
ohne
Schutzart:
30 IP
Luftdicht:
Nein
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Rund
Befestigung:
schrauben
Anzahl d. Einführungen:
4
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64886*
€ 0,92886*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 1,02*
2 Tage
284
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,68*
€ 1,06*
Lager 9653
2090
1
pro Stück
€ 8,30*
ab € 0,69*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0896*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0808*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0953*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.