| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-CC-3000 Herst.-Nr.: CC-3000 EAN/GTIN: 4260030920228 |
| |
|
| | |
| Gasmelder 220V,optio.12V 85dB ROHS konf weiß f.Methan/Porpan/Butan/Erd/Stadtgas Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe):: | weiss | Betriebsspannung (Details): | 230 V/AC | 12 V/DC | Alarmton: | 85 dB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | | | € 8,30* | ab € 21,80* | € 29,95* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,26* | € 31,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,58* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,30* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|