Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordes Haussicherheit CC-3000 Gasmelder netzbetrieben detektiert Butan, Methan, Propan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D39890
Hersteller:
     Cordes Haussicherheit
Herst.-Nr.:
     CC-3000
EAN/GTIN:
     4260030920228
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
gasmelder
Aufgrund hochwertigster Sensoren reagiert dieser Gasmelder blitzschnell auf die Entstehung lebensgefährlicher Gase wie Methan-, Propan-, Butan-, Erd- und Stadtgas. Einfachste Montage. Deutliche sicherheitsrelevante Vorteile gegenüber Gasmeldern, die ohne Kabel geliefert werden. Optionaler Anschluss direkt auf 12 V Versorgung.
Features:
Spannungsversorgung über 230 V oder 12 V
3 Status-LEDs
Alarmton 85 dB
Lieferumfang:
Gasmelder · Montagekit · Netzteil · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
detektiert:
Butan + Methan + Propan
Alarm bei Gas/Gasmenge:
Propane: 0,2%, Butane: 0,17%, Methane: 0,53%
Stromversorgung:
netzbetrieben
Stromaufnahme:
<ca/> 1 W StandBy / 1,7 W Alarm
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC oder 12 V/DC
Produkt-Art:
Gasmelder
Weitere Suchbegriffe: 426003090228, Cordes Haussicherheit, Gas-Alarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,30*
ab € 21,80*
€ 29,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,26*
€ 31,56*
1 Tag
180
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 34,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes Haussicherheit
1044
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.