Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordes Haussicherheit CC-44 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491915-BP
Hersteller:
     Cordes Haussicherheit
Herst.-Nr.:
     1044
EAN/GTIN:
     4260030920440
Suchbegriffe:
Cordes Haussicherheit
1044
CC-44
Cordes
Cordes Haussicherheit CC-44 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder

Cordes CC44 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder, Ø 70 mm

3M Klebefolie
Schnelle Anbringung
Erleichtertes Abnehmen des Rauchwarnmelders

Magnethalterung zur problemlosen Montage von Rauchwarnmeldern: kein Bohren, kein Schrauben und kein Schmutz. Die 3M Klebefolie garantiert hervorragende Hafteigenschaften.

Technische Daten:
Gewicht: 40 g · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm

Lieferumfang:
Magnethalterung,Klebefolie (bereits angebracht),Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 3 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Marke:
Cordes Haussicherheit
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: Magnethalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,31*
4 Tage
75
1
pro Stück
€ 8,30*
ab € 1,50*
€ 2,32*
Lager 102
1035
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,45*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.