Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterleitung 0,8m H07RN-F 3G1,5 ST16/3-VGKu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     9653-9007
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9007
EAN/GTIN:
     9003399084218
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Adapterleitung
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
Adapterleitung 0,8m H07RN-F 3G1,5 ST16/3-VGKu
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Vollgummi
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
44 IP
Stecker:
16A 3p 230V
Kupplung:
16A 2p+E 250V
Kabelbestückung:
H07RN-F
Adern:
3x1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: kabel seriell d-sub 15 pol stecker auf d-sub 15 pol stecker, Adapterleitung, Caravan, IP44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
165
€ 8,30*
ab € 6,44*
€ 9,25*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 15,39*
€ 21,77*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 35,89*
€ 48,55*
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.