| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-752029 Herst.-Nr.: 752029 EAN/GTIN: 3414970463722 |
| |
|
| | |
| Einsatz IN’MATIC Jalousieschalter Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | Schalter 1-polig | Bedienungsart: | Wippe | Polzahl: | 1 | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 6 A | Nennspannung: | 250 V | Anzahl der Tasten: | 3 | Elektrisch und mechanische Verriegelung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousietaster, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Rollladensteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippe, legrand wippe jalousie, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, InMatic, Valena, Jalousieschaltereinsatz, Legrand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | | | € 8,30* | ab € 5,46* | € 7,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,51* | € 16,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,80* | € 16,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 17,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,69* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,30* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|