Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2273-205 Compact-Verbindungsdosenklemme gelb 5x2,5mm² 100 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - WAGO 2273-205 Compact-Verbindungsdosenklemme gelb 5x2,5mm² 100 Stk
Artikeldetailsicht - WAGO 2273-205 Compact-Verbindungsdosenklemme gelb 5x2,5mm² 100 Stk
Artikel-Nr.:
     9653-2273-205
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-205
EAN/GTIN:
     4050821027874
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Compact Verbindungsdosenklemme gelb 5 x 2,5mm² 100 Stk
Weitere Informationen:
Type:
2273-205
Anzahl der Klemmstellen:
5
Nennquerschnitt:
0,5 bis 2,5 mm²
Betätigungshebeln:
Nein
Farbe:
tranparent/gelb
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für::
Massivleiter
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, wago dosenklemme 2,5mm², abox, wago abzweigdose, WAGO 2273-205, Compactklemme, Verbindungsdosenklemme, 5x2, 5mm²
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,12622*
€ 0,16022*
1 Tag
78900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1275*
€ 0,1635*
1 Tag
138900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1293*
€ 0,1653*
Lager 9653
1700
100
pro Stück
€ 8,30*
ab € 0,133*
€ 0,169*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1341*
€ 0,1701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.