Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-7930377 Herst.-Nr.: 2273-0205 EAN/GTIN: 4050821027874 |
| |
|
| | |
| COMPACT-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 5, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,5...2,5 mm², AWG-Bereich: 14...18, Nennquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: false Farbe: gelb: 5x0,5-2,5 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2273-205 | Ident Code: | 2273-0205 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,12622* | € 0,16022* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,1275* | € 0,1635* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1293* | € 0,1653* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,30* | ab € 0,133* | € 0,169* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1341* | € 0,1701* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|