Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 213-6tt Kupplung 16A 3-polig 6h IP44 TT Shark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 213-6tt Kupplung 16A 3-polig 6h IP44 TT Shark
Artikeldetailsicht - PCE 213-6tt Kupplung 16A 3-polig 6h IP44 TT Shark
Artikel-Nr.:
     9653-213-6TT
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     213-6TT
EAN/GTIN:
     9003399230141
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kupplung 16A 3p 6h IP44 TT SHARK
Weitere Informationen:
Type:
213-6TT
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Spannung nach EN 60309-2:
230 V
Schutzart:
44 IP
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 16a, PCE 213-6tt Kupplung 16A 3-polig 6h IP44 TT Shark
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
10
€ 8,30*
ab € 3,16*
€ 4,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 8,31*
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 8,49*
1 Tag
468
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.