Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP44) - in blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP44) - in blau/grau
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP44) - in blau/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-213-6TT
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     213-6TT
EAN/GTIN:
     9003399230141
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 213-6TT - CEE-Kupplung "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP44) - in blau/grau

  • CEE-Kupplung "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik
  • Spannung: 230V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 3-polig (2P+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: schraublose Klemme
  • Kabelführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP44
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 6,0 - 15 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 136 g
  • Farbe: Blau/Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.136 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,30*
ab € 3,16*
€ 4,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 8,31*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 8,49*
1 Tag
468
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.