Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-2020US-205 Herst.-Nr.: 2020US-205 EAN/GTIN: 4011395045701 |
| |
|
| | |
| Wipptaster 1-polig 2 Schließer 10A Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Polzahl: | 2 | Anzahl der Betätigungswippen: | 2 | Kontakte: | 2 Schließer | Zusammenstellung: | Basiselement | Nennspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Bedienungsart: | Wippe | Ausführung: | Serienschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, taster up-einsätze busch jäger, taster up-einsätze, unterputzschalter 2polig, 1-polig, 2-Schließer, 10A |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,80* | € 12,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,02* | € 12,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,93* | € 12,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 9,27* | € 12,96* | | | | Lager 9653 | | | | | | € 8,30* | ab € 9,53* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,30* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|