Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul bl 2S UP IP20 mt 2020US-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wipptaster-Modul bl 2S UP IP20 mt
Wipptaster-Modul bl 2S UP IP20 mt
Artikel-Nr.:
     262-B307B43
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001413A0491
EAN/GTIN:
     4011395045701
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Drucktaster
Wipptaster-Modul bl 2S UP IP20 mt 2020US-205
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Serientaster
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
blau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
5010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, taster up-einsätze busch jäger, taster up-einsätze, unterputzschalter 2polig, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 8,84*
€ 12,27*
3 Tage
78
€ 6,40*
ab € 9,05*
€ 12,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,12*
€ 12,67*
3 Tage
236
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,19*
4 Tage
15
€ 9,70*
ab € 9,52*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
1413-0-0509
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.