Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wipptaster (Doppeltaster, 2 Schließer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1413-0-0491
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1413-0-0491
EAN/GTIN:
     4011395045701
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Drucktaster
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wipptaster (Doppeltaster, 2 Schließer), Wipptaster-Einsatz 1-polig, 2 Schließer Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen. Nennspannung: 250 V~ Eingänge: 1 Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 10 A IEC 60669-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
2 Schließer
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Taststrom:
10 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
1413-0-0509
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.