Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietzel 105255 Hohlwand-Abzweigdose mit Randdeckel orange 120x65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Dietzel 105255 Hohlwand-Abzweigdose mit Randdeckel orange 120x65mm
Artikeldetailsicht - Dietzel 105255 Hohlwand-Abzweigdose mit Randdeckel orange 120x65mm
Artikel-Nr.:
     9653-105255
Hersteller:
     Dietzel
Herst.-Nr.:
     105255
EAN/GTIN:
     9002579030205
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
105255 HWD-Abzweigdose mit Randdeckel orange 120x65mm HWAD120RD
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Verbindungsdose-/kasten mit Randdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Anzahl der Einführungen:
25
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Schrauben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose hohlwand, abox, abzweigdose dietzel, HWD-Abzweigdose, mit Deckel, HWAD120RD, Dietzel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.