Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Damenkochjacke Green-Generation Kurzarm , White , 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzarm Damenkochjacke Green-Gen., aus nachhalt. Material , 72% GRS Cert. Rec.
Kurzarm Damenkochjacke Green-Gen., aus nachhalt. Material , 72% GRS Cert. Rec.
Kurzarm Damenkochjacke Green-Gen., aus nachhalt. Material , 72% GRS Cert. Rec.
Kurzarm Damenkochjacke Green-Gen., aus nachhalt. Material , 72% GRS Cert. Rec.
Kurzarm Damenkochjacke Green-Gen., aus nachhalt. Material , 72% GRS Cert. Rec.
Kurzarm Damenkochjacke Green-Gen., aus nachhalt. Material , 72% GRS Cert. Rec.
Kurzarm Damenkochjacke Green-Gen., aus nachhalt. Material , 72% GRS Cert. Rec.
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000362244
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JF 27- 45782
EAN/GTIN:
     4040857088949
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Vorderseite: Köpergewebe, 150 g/m² | Rückeneinsatz: Jersey-Piqué, 170 g/m², atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend | Polyesteranteil aus recyceltem Plastik | Leicht tailliert geschnitten | Mit Druckknöpfen zum schnellen Öffnen und Schließen | Vorderteil mit Reißverschlußtaschen und Leistentasche am linken Ärmel | Stylische Applikationen aus Kontrastbändern an den Ärmeln und im Nacken | Grüner Knopf zertifiziert, www.g-k.eu/karlowsky
Weitere Informationen:
Größe:
40
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle, Rückeneinsatz: 100% Polyester
Gramatur:
150/170 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
111
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 41,06*
Lager 95JCC
12
€ 5,99*
ab € 31,19*
€ 41,47*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.