Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Übergrößen Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche , Bordeaux (ca. Pantone 209C) , 100 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karlowsky , Übergrößen Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche , Bordeaux (ca. Pantone 209C) , 100 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000362123
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BLS 9- 45661
EAN/GTIN:
     4040857100429
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Köpergewebe | Extragroße Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff | Entwickelt speziell für große, kurvige Menschen | Zusätzliche Strapazierfähigkeit durch Nahtsicherung an den Schürzenbändern | Latzbandlänge kann einfach und flexibel durch eine Schnalle eingestellt werden (Länge bis 78 cm) | Funktionelle, aufgesetzte Tasche mit 2 Fächern (40 x 20 cm)
Weitere Informationen:
Größe:
100 x 100 cm
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
215 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.