| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000359078 Herst.-Nr.: KXAMF- 42909 EAN/GTIN: 4262443890822 |
| |
|
| | |
| Multifunktionale Arbeitsweste mit extra großen Druckflächen | Signalgelb und Signalorange nach EN 17353:2020 Typ A, andere Farben ohne Warnschutz | Durchgehender Reißverschluss vorne | Zwei Taschen mit Klettverschluss-Klappen | Multifunktional: Ausweistasche, große Smartphone-Tasche, Stiftehalter | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Mit EAN Barcode ausgestattet | Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU für Signalgelb und Signalorange | Einzeln in Polybeutel verpackt Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |