| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000358699 Herst.-Nr.: TRS257- 76026 EAN/GTIN: 5063019718415 |
| |
|
| | |
| Leichtes Strickmaterial aus 100% Polyester | Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 A1:2016 Klasse 1: Gelb/Marineblau und Orange/Marineblau | Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 A1:2016 Klasse 2: Gelb, Orange, Gelb/Orange | Farbton Orange entspricht auch RIS-3279 / TOM | Mittiger Reißverschluss an der Vorderseite | Multifunktionale elastische Schlaufe (ideal für Ausweishalter, Schlüssel usw.) | Zwei große tief sitzende Taschen | Aus recycelten Materialien | Design mit hohem Kragen für einen eleganten Business-Look Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |