| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000358645 Herst.-Nr.: TRS251- 75912 EAN/GTIN: 5063019699523 |
| |
|
| | |
| Leichtes Strickmaterial aus 100% Polyester | Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 A1:2016 Klasse 1: Gelb/Marineblau, Orange/Marineblau, Gelb/Schwarz und Gelb/Königsblau | Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 A1:2016 Klasse 2: Gelb, Orange, Gelb/Orange | Farbton Orange entspricht auch RIS-3279 / TOM | Mittiger Reißverschluss an der Vorderseite | Sieben Taschen für zusätzlichen Stauraum. | Ausweistasche | Zwei Funkgerätschlaufen | D-Ring-Befestigung | Aus recycelten Materialien Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |