| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000353407 Herst.-Nr.: HV9319- 91940 EAN/GTIN: 8434344551607 |
| |
|
| | |
| Funktions Langarm-Poloshirt mit High Visibility | Kragen aus 1x1-Ripp-Strick | Kontrastfarbene 3-Knopfleiste | Zwei segmentierte Reflektorstreifen an Rumpf und Ärmeln | Polyester/Baumwollmischgewebe für Komfort und Atmungsaktivität | Tasche optional | CE-Zertifizierung gemäß den Normen: EN ISO 13688:2013 und EN ISO 20471:2013/A1:2016, Klasse I: 55221 - 55223 - 52221 - 23221, Klasse II: 221 - 223 | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 55% Baumwolle / 45% Polyester | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |