| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000352486 Herst.-Nr.: TRA255- 75979 EAN/GTIN: 5063019383736 |
| |
|
| | |
| Wasserdichtes, hochglänzendes Hydrafort-Material aus 100% Polyester mit 100% recycelter Thermoguard-Isolierung | Steppfutter aus 100% Polyester-Taft | Mehrere Taschen, darunter eine Sicherheitstasche innen und eine Reißverschlusstasche am Ärmel | Versteckter Reißverschluss-Zugang zum Innenfutter für die nachträgliche Veredelung Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, bomberjacke xl schwarz, bomberjacke schwarz, fliegerjacke |
| | |
| |