| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000352342 Herst.-Nr.: KWRX- 43028 EAN/GTIN: 4260722275711 |
| |
|
| | |
| Mit Reißverschluss | Zwei 5cm breite Reflexstreifen umlaufend um den Körper | Zertifiziert nach EN 17353:2020 | Signal- und Neonfarben nach Typ AB3 | Alle anderen Farben nach Typ B3 | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in allen Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 40 °C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Die Konformitätserklärung ist auf www.korntex.com verfügbar. Weitere Informationen: | | Größe: | XS (3-6 Jahre) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |