Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOBLU , Unisex Waterproof Windbreaker Jacket Andrea , Deep Black , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000342792
Hersteller:
     NEOBLU
Herst.-Nr.:
     03781- 63036
EAN/GTIN:
     3609371082683
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Taft, recycelter Polyester mit Membran | Wasserdicht (5.000 mm) | Atmungsaktiv (5.000 g/m²/24 h) | Nylon-Reißverschluss vorne | Seitliche Taschen mit Reißverschluss | Geschweißte Nähte | Elastischer Kordelzug an der Kapuze | Elastische Bündchen und elastischer Saum | Reflektierende Details | Kein Label
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.