| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000337569 Herst.-Nr.: EOSSJ- 42393 EAN/GTIN: 4260722277616 |
| |
|
| | |
| Teil der Corporate Identity Collection „EOS“ | Große Druckfläche auf der Brust | Zwei 7 cm breite segmentierte Korntex Next-Gen Reflektoren | Hoher Kragen sowie winddichtes und wärmeisolierendes Innenfutter aus flauschigem Fleece | Abnehmbare Ärmel | Hochwertiger Reißverschluss mit Windschutz | Bund und Ärmelbündchen sind schwarz abgesetzt | Zusätzliche Innentasche | UPF 40+ Sonnenschutz nach EN 13758-1:2001 | Waschbarkeit bis 60° | Zwei Eingrifftaschen an den Seiten | Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013/A1:2016, bis Größe M nach Klasse 2, ab Größe L nach Klasse 3 (Klasse 2 als Bodywarmer) | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in allen Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 60 °C. | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Die Konformitätserklärung ist auf www.korntex.com verfügbar. Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Gramatur: | 290 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,24* | € 56,97* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 43,48* | € 57,23* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,61* | € 57,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,69* | € 57,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|