| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000337542 Herst.-Nr.: EOSHO- 76590 EAN/GTIN: 4260722277982 |
| |
|
| | |
| Teil der Corporate Identity Collection „EOS“ | Große Druckfläche auf der Brust | Zwei 7 cm breite segmentierte Korntex Next-Gen Reflektoren | Kapuze mit schwarzem weichen Innenfutter | Bündchen schwarz abgesetzt und gerippt | UPF 40+ Sonnenschutz nach EN 13758-1:2001 | Waschbarkeit bis 60° | Funktionelles Mischgewebe | Atmungsaktives, weiches Polyestermaterial an der Außenseite und Baumwolle an der Innenseite | Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013/A1:2016, bis Größe L nach Klasse 2, ab Größe XL nach Klasse 3 | Mit EAN Barcode ausgestattet | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanleitung in allen Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 60°C Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutzpullover, warnschutzpullover s, kapuzen sweatshirt, kapuzen-sweatshirt orange, Sweatshirts & -jacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 32,65* | € 43,44* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,71* | € 43,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,95* | € 43,89* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,79* | € 43,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|