Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roly Workwear , Polo Shirt Vega Long Sleeve , Navy Blue 55 , Fluor Yellow 221 ,4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000336791
Hersteller:
     Roly Workwear
Herst.-Nr.:
     HV9316- 91827
EAN/GTIN:
     8434344832911
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
100% Polyester-Piqué Birdseye | Hi-Viz Langarm-Poloshirt aus technischem Gewebe / Funktionsmaterial | Zwei segmentierte Warnstreifen auf Brust und Rücken | Kontrastierende 3-Knopf-Leiste | 1x1 Rib Kragen | Reißfestes und leicht trocknendes Gewebe | Brusttasche Optional | Herausreißbares Label | EU-Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016, Klasse I | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
170 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.