| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000336787 Herst.-Nr.: HV9316- 91823 EAN/GTIN: 8434344918387 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% Polyester-Piqué Birdseye | Hi-Viz Langarm-Poloshirt aus technischem Gewebe / Funktionsmaterial | Zwei segmentierte Warnstreifen auf Brust und Rücken | Kontrastierende 3-Knopf-Leiste | 1x1 Rib Kragen | Reißfestes und leicht trocknendes Gewebe | Brusttasche Optional | Herausreißbares Label | EU-Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016, Klasse I | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |