| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000335320 Herst.-Nr.: HV9303- 91644 EAN/GTIN: 8434344212546 |
| |
|
| | |
| Zweilagig, Außen: 92% Polyester / 8% Elasthan, Innen: 100% Polyester - extra warmes Mikrofleece, 320 g/m² | Reflexbänder an Oberkörper und Ärmeln | Hoher Kragen, durchgehender Reißverschluss | Verstellbare Manschetten mit Klettverschluss | Kordelzug mit Stoppern am Bund | Drei Außentaschen | Wind- und Regenabweisend | Zertifiziert nach CE-Normen: EN ISO 13688:2013 und EN ISO 20471:2013/A1:2016, Klasse II | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 30 °C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | Außen: 92% Polyester / 8% Elasthan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke gelb m, arbeitsjacke grün, arbeitsjacke m |
| | |
| |