| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000333095 Herst.-Nr.: JF 20- 44800 EAN/GTIN: 4040857066572 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 195 g/m² (vintage red: 175 g/m²) | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Trendige Damenkochjacke in Jeans-Optik mit schlanker Silhouette | Kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look | Asymmetrisch geschlossene, einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen zum schnellen Öffnen und Schließen | Ärmelmanschetten mit Schlitz | aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem Stiftfach | Industriewäschetauglich Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 195 g/m² (Vintage Red: 175 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,54* | € 48,67* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 36,98* | € 49,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|