| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000319789 Herst.-Nr.: HVJ400- 107496 EAN/GTIN: 6933883223171 |
| |
|
| | |
| Modernes Hi-Vis T-Shirt | Lässiger Tragekomfort | Atmungsaktiv | Schnell trocknend | Weicher und hautfreundlicher Stoff im Birdseye-Design | Lockere Passform | Kurzärmeliges T-Shirt | Schulter, Kragen, Ärmelabschlüsse und Saum in Navy farblich abgesetzt | Entspricht EN ISO 20471 Klasse 2 | Orange/Navy entsprechen außerdem RIS-3279-TOM für die Nutzung in der Bahnindustrie | Großartige Flexibilität und Stretch bei Formbeständigkeit | Zwei extra breite retroreflektierende Bänder um den Körper | Seitenschlitze mit verstärkten Stichen | Ohne Logo | Max. 25 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 130 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |