Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Safe-Guard , Executive Cool Mesh Safety Vest , Fluorescent Yellow , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000310717
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R479X- 123812
EAN/GTIN:
     5055192379095
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
100% Polyester-Mesh | Atmungsaktiv | Gelb: EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2, Orange: EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2 und RIS-3279-TOM | 50 mm aufgenähte Reflektions-Streifen am Körper | Offenes Mesh sorgt für Belüftung | Saumnähte Ton in Ton | Pattentaschen mit Klettverschluss | Ausweistasche | Reißverschluss | Funkgerätschlaufe | Großzügiger Schnitt | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaften gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
145 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.